GDT-SWM-W2 排水トラップ テクノテック 60892268

GDT-SWM-W2 排水トラップ テクノテック 60892268
GDT-SWM-W2 排水トラップ テクノテック 60892268

排水トラップ

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可お客様組立品5日以内出荷とは
内容量1台タイプ縦引排水口本体:透明、目皿・目皿受:ニューホワイト注文コード60892268品番GDT-SWM-W2
参考基準価格(税別)¥6,500販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

透明排水トラップは維持管理対策(専用配管)等級3認定品です。
目皿はスリットが入った軟質材のため、容易に引き抜け、部品の引き出しや内部清掃が簡単にできます。
皿、目皿受は防水パンの色に合わせてお選びください。
トラップ本体が透明のため、床下の状況の点検も簡単。
排水管との接着部が目視可能となり、接着剤の塗り忘れや不完全な挿入による漏水を防ぎます。

タイプ縦引排水口本体:透明、目皿・目皿受:ニューホワイト排水60L/分材質エルボY:TPE、ホース固定バンド:PA、目皿M(T.Eトラップ):EVA、封水筒(平パッキン付):PP(EPDM)、消泡筒・ワン・スリップパッキン:PP、目皿受G・トラップ本体:ABS、Uパッキン:EPDMその他封水深/50mm適合配管VU50・VP50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65665487
2022-08-21
用途: 洗濯パン交換に伴いトラップンも交換しました。
有限会社マツダ工務店建設業・工事業

当然ながら洗濯パン同メーカーの対応した排水トラップに交換しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

排水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする