ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
UTコート高能率4枚刃スクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全96種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
60892283
品番
CXES4020-0500
参考基準価格(税別)
¥3,970
販売価格(税込)
¥3,221
販売価格(税別)
¥
2,928
バスケットに入れる
不等分割・不等リード仕様でビビリ振動を抑制し、高能率加工を実現
材質
超微粒子合金(SuperMG)
表面処理
UTCOAT
刃数
4
刃径(Φmm)
2
刃長(mm)
5
全長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
4
用途
一般鋼用
トラスコ品番
820-2891
質量(g)
9
被削材
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、銅、焼入れ鋼(〜55HRC)、鋳鉄、チタン合金、超耐熱合金
ねじれ角(°)
37〜40
シャンクテーパ角Bta(°)
16
RoHS指令(10物質対応)
対応