三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
置換用ベースアダプタ
商品レビューを投稿する
22日以内出荷
返品不可
22日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前 : C500-BC031、置換え後 : R35B、R33B、変換アダプタ固定台 : ERNT-1AR5F●置換え選定(2):置換え前 : C500-BC031、置換え後 : Q35B、Q33B、変換アダプタ固定台 : ERNT-QF5
注文コード
60892365
品番
ERNT-CQB031N
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび変換アダプタ固定台が取り付けできます。
既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。
用途
リニューアル機器
仕様
●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前 : C500-BC031、置換え後 : R35B、R33B、変換アダプタ固定台 : ERNT-1AR5F●置換え選定(2):置換え前 : C500-BC031、置換え後 : Q35B、Q33B、変換アダプタ固定台 : ERNT-QF5
製品分類区分
SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ