内容量1個
仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前 : C500-BC051,C500-BC052,C500-BC061、置換え後 : R38B、変換アダプタ固定台 : ERNT-1CR8F、ERNT-1CR5F●置換え選定(2):置換え前 : C500-BC051,C500-BC052,C500-BC061、置換え後 : R35B、変換アダプタ固定台 : ERNT-1AR5F●置換え選定(3):置換え前 : C500-BI051、置換え後 : R68B、変換アダプタ固定台 : ERNT-1CR8F、ERNT-1CR5F●置換え選定(4):置換え前 : C500-BI051、置換え後 : R65B、変換アダプタ固定台 : ERNT-1AR5F●置換え選定(5):置換え前 : C500-BC051,C500-BC052,C500-BC061、置換え後 : Q38B、変換アダプタ固定台 : ERNT-QF8,ERNT-QF5●置換え選定(6):置換え前 : C500-BC051,C500-BC052,C500-BC061、置換え後 : Q35B、変換アダプタ固定台 : ERNT-QF5●置換え選定(7):置換え前 : C500-BI051、置換え後 : Q68B、変換アダプタ固定台 : ERNT-QF8,ERNT-QF5●置換え選定(8):置換え前 : C500-BI051、置換え後 : Q65B、Q55B、変換アダプタ固定台 : ERNT-QF5
注文コード60892381
品番ERNT-CQB051N