画像準備中

置換用ベースアダプタ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前 : C500-BC081,C500-BC082,C500-BC091,C2000-BC061、置換え後 : R312B、変換アダプタ固定台 : ERNT-1CR12F、ERNT-1CR8F●置換え選定(10):置換え前 : C500-BI081,C2000-BI083、置換え後 : Q68B、変換アダプタ固定台 :ERNT-QF8●置換え選定(2):置換え前 : C500-BC081,C500-BC082,C500-BC091,C2000-BC061、置換え後 : R38B、変換アダプタ固定台 : ERNT-1CR8F●置換え選定(3):置換え前 : C500-BC081,C500-BC082,C500-BC091,C2000-BC061、置換え後 : R310B-HT、変換アダプタ固定台 : ERNT-1CR10F●置換え選定(4):置換え前 : C500-BI081,C2000-BI083、置換え後 : R612B、変換アダプタ固定台 : ERNT-1CR12F、ERNT-1CR8F●置換え選定(5):置換え前 : C500-BI081,C2000-BI083、置換え後 : R68B、変換アダプタ固定台 : ERNT-1CR8F●置換え選定(6):置換え前 : C500-BI081,C2000-BI083、置換え後 : R610B-HT、変換アダプタ固定台 : ERNT-1CR10F●置換え選定(7):置換え前 : C500-BC081,C500-BC082,C500-BC091,C2000-BC061、置換え後 : Q312B、変換アダプタ固定台 : ERNT-QF12,ERNT-QF8●置換え選定(8):置換え前 : C500-BC081,C500-BC082,C500-BC091,C2000-BC061、置換え後 : Q38B、変換アダプタ固定台 :ERNT-QF8●置換え選定(9):置換え前 : C500-BI081,C2000-BI083、置換え後 : Q612B、変換アダプタ固定台 :ERNT-QF12,ERNT-QF8 注文コード60892390 品番ERNT-CQB081N
参考基準価格(税別)¥9,900 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る

MELSEC iQ-R/Qシリーズ置換えシーケンサのベースユニットおよび変換アダプタ固定台が取り付けできます。
既設ベースユニットの取付け穴の流用を可能にします。

用途リニューアル機器 仕様●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、他社PLC●置換え選定(1):置換え前 : C500-BC081,C500-BC082,C500-BC091,C2000-BC061、置換え後 : R312B、変換アダプタ固定台 : ERNT-1CR12F、ERNT-1CR8F●置換え選定(10):置換え前 : C500-BI081,C2000-BI083、置換え後 : Q68B、変換アダプタ固定台 :ERNT-QF8●置換え選定(2):置換え前 : C500-BC081,C500-BC082,C500-BC091,C2000-BC061、置換え後 : R38B、変換アダプタ固定台 : ERNT-1CR8F●置換え選定(3):置換え前 : C500-BC081,C500-BC082,C500-BC091,C2000-BC061、置換え後 : R310B-HT、変換アダプタ固定台 : ERNT-1CR10F●置換え選定(4):置換え前 : C500-BI081,C2000-BI083、置換え後 : R612B、変換アダプタ固定台 : ERNT-1CR12F、ERNT-1CR8F●置換え選定(5):置換え前 : C500-BI081,C2000-BI083、置換え後 : R68B、変換アダプタ固定台 : ERNT-1CR8F●置換え選定(6):置換え前 : C500-BI081,C2000-BI083、置換え後 : R610B-HT、変換アダプタ固定台 : ERNT-1CR10F●置換え選定(7):置換え前 : C500-BC081,C500-BC082,C500-BC091,C2000-BC061、置換え後 : Q312B、変換アダプタ固定台 : ERNT-QF12,ERNT-QF8●置換え選定(8):置換え前 : C500-BC081,C500-BC082,C500-BC091,C2000-BC061、置換え後 : Q38B、変換アダプタ固定台 :ERNT-QF8●置換え選定(9):置換え前 : C500-BI081,C2000-BI083、置換え後 : Q612B、変換アダプタ固定台 :ERNT-QF12,ERNT-QF8 製品分類区分SYSMAC Cシリーズ → MELSEC iQ-R/Qシリーズ用 ベースアダプタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする