- つづりひも 70cm モノタロウ 60892546 - つづりひも 70cm モノタロウ 60892546 - つづりひも 70cm モノタロウ 60892546

つづりひも 70cm

(7件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(20本) 注文コード60892546 品番-
販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別)
209
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

70cmのロングタイプ!
32本織のため強度もあり、セル先のため書類が綴じやすい!

用途書類の分類・整理・保存用 材質ポリエステル、32本織 全長(mm)700 先端形状セル先(約25mm)
注意
※用途以外に使用しないでください。
※指や首に巻きつけたりしないでください。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!
この動画は、1人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:85

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60892546
2023-12-19
用途:
書類整理
製造業

コスパの良いつづりひもをさがしていた時にみつけました。材質もすべりにくく結びやすいです。

対象商品:
60892546
2024-03-15
用途:
作業日報などを束ねて保管用に使用
製造業

保管期間まで束ねてあとは捨ててしまうような使用方法なので
安価なものを探していました。

対象商品:
60892546
2022-08-12
用途:
事務作業
サービス業

あって良かった!! 決算で書類移動の為別ファイルが必要となり、通常の長さだと足りなくてロングを探していました。有って良かったです。モノタロウさんありがとう!

対象商品:
60892546
2022-09-23
用途:
書類の整理

事務所での書類整理に使用しています。コスパが良く重宝しています。

対象商品:
60892546
2021-09-24
用途:
納品書を綴る時
製造業

丁度長いものを探しており、しかも少量でお安くて希望通りの商品でした
まだ沢山の納品書を綴ってはいないので強度はわかりませんが
今のところ普通のものと変わりない様です

対象商品:
60892546
2021-08-18
用途:
革靴の紐
Farm&Factory 様

革靴の紐の代用に購入 70pの長さもちょうど良くこれはおすすめ

対象商品:
60892546
2021-03-26
用途:
納品書等綴る時

一年分の納品書が多い時今までは二つに分けて綴っていましたが、このつづり紐なら分ける必要が無いので購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「製本道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする