用途省配線・省工数機器
仕様●マークチューブ:有り(刻印:A1〜A20、B1〜B20)●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC iQ-F、MELSEC-Q、MELSEC-F、MELSEC-L、、他社PLC
質量(g)約250
ケーブル長(m)1
ケーブル【使用ケーブル】より線(半硬質ビニル電線、青色) 40本
コネクタシーケンサ側:FCN-363J040:富士通コンポーネント株式会社
定格電流(V)DC48/3A
絶縁抵抗(MΩ/km)5以上
導体構成(本/mm)11/0.16
絶縁体外径(mm)1.14
UL規格(ケーブル部)UL STYLE NO 1061 80℃ 300V
導体公称断面積(mm2)0.2(AWG#24)
導体抵抗0.0929Ω/m以下(20℃)
製品分類区分接続ケーブル
圧着端子【使用圧着端子】Y形:AVF1.25-V3.5
絶縁耐圧(V/1分間)AC500