ユニオンツール
ユニオンツールの エンドミル
ユニオンツールの 超硬エンドミル
ユニオンツールの スクエア超硬エンドミル
UTコート高能率4枚刃ロングネックスクエアエンドミル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
12
シャンク径(Φmm)
8
注文コード
60892572
品番
CXS4080-420
参考基準価格(税別)
¥11,450
販売価格(税込)
¥6,046
販売価格(税別)
¥
5,496
バスケットに入れる
この商品は
刃径・刃長・シャンク径
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
不等分割・不等リードによりビビリを抑制。ロングネック仕様で深堀りも可能
材質
超微粒子超硬合金(スーパーMG)
表面処理
UT
刃数
4
刃径(Φmm)
8
刃長(mm)
12
全長(mm)
90
シャンク径(Φmm)
8
用途
一般鋼用
トラスコ品番
698-5742
質量(g)
77
被削材
炭素鋼、合金鋼、プリハードン鋼、焼入れ鋼(〜55HRC)、鋳鉄、銅、チタン合金、超耐熱合金
首下長(mm)
42
ねじれ角(°)
37〜40
RoHS指令(10物質対応)
対応