ギガ・セレクション
ギガ・セレクションの ホールソー・コアドリル
ギガ・セレクションの 磁気ボール盤用工具
ギガ・セレクションの 磁気ボール盤用工具本体
ホールカッター
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
60892598
品番
GSHC22X35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
23
種類から選べます
他の種類を見る
鋼板、形板、ステンレス、アルミ、鋳鉄、合金などの穴あけに最適
ワンタッチ式の磁気ボール盤に取り付け可能
汎用性が高く、コストダウン可能です!
安心の高品質
適合機種
日東工器: LO-3000A,LO-3550A,A3000,A-5000,CLA-2200,AR-3000,AW-3500,QA-4000,QA-6500,HiKOKI:BM40M2、大見工業:MGF30AH,MGF40AH,MGF50AH、育良精機:IS-LB25V,IS-LB30SW,IS-LB30SX,IS-LB40SW,IS-LB50SW,IS-LB50SX
穴径(Φmm)
22
有効長(mm)
35