三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
位置決めユニット-中継端子台間接続ケーブル
商品レビューを投稿する
42日以内出荷
返品不可
42日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60892618
品番
FA-CBL20Q7
参考基準価格(税別)
¥15,180
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
簡単配線・作業工数削減:位置決めユニットとサーボアンプが専用ケーブルにより簡単に配線できます。
外部機器接続ケーブル付で容易に配線が可能です。
シールド処理によるノイズ対策をしています。
用途
省配線・省工数機器
仕様
●接続シーケンサ:RD75D**/P*、QD75D**/P**、QD70D**、QD75M**/MH**、QD77MS** - FA-LTBQ75DP/75M間●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L
質量(g)
約150
ケーブル長(m)
1
製品分類区分
接続ケーブル
圧着端子
【使用圧着端子】FG線:大同端子製造株式会社製 RAV1.25-S4(M4ネジ用丸形絶縁付圧着端子)