三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
位置決めユニットーサーボアンプ間接続ケーブル
商品レビューを投稿する
27日以内出荷
返品不可
27日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
●対応軸数:1軸●手動パルサケーブル:無●接続シーケンサ:QD75D1/1N、LD75D1●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L
注文コード
60892627
品番
FA-CBLQ75M2J2
参考基準価格(税別)
¥15,220
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
簡単配線・作業工数削減:位置決めユニットとサーボアンプが専用ケーブルにより簡単に配線できます。
外部機器接続ケーブル付で容易に配線が可能です。
シールド処理によるノイズ対策をしています。
用途
省配線・省工数機器
仕様
●対応軸数:1軸●手動パルサケーブル:無●接続シーケンサ:QD75D1/1N、LD75D1●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R、MELSEC-Q、MELSEC-L
質量(g)
約520
ケーブル
【使用ケーブル】固定部用、長さ:2m、許容曲げ半径:120mm
導体公称断面積(mm
2
)
0.18(AWG25)
材質(導体)
スズメッキ軟銅線
製品分類区分
接続ケーブル
圧着端子
【使用圧着端子】日本圧着端子株式会社製 V1.25-M3(M3.5ネジ用丸形絶縁付圧着端子)
注意
※RD75D4の差動ドライバコモン(軸3、4側コネクタ)は、FA-CBLQ75M2J2-Pの手動パルサケーブル 「PULSER B-」、「PULSER A-」で配線が可能です。手動パルサケーブル無しの製品をご使用の場合、差動ドライバコモンをご使用頂くことはできません。
※RD75D2の差動ドライバコモン(軸3、4側コネクタ)は、お客様にてケーブルを製作頂く必要があります。