三菱電機エンジニアリング
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
三菱電機エンジニアリングの 表示機器・ディスプレイ・タッチパネルその他関連用品
絶縁アナログユニット用接続ケーブル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60892636
品番
FA1-CBL30R60DA8G
参考基準価格(税別)
¥15,480
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
簡単配線・作業工数削減:シーケンサと中継端子台が専用ケーブルにより簡単に配線できます。
シールド付ケーブルを使用し、シールドを接地するための圧着端子を付けています。
用途
省配線・省工数機器
仕様
●接続シーケンサユニット:R60DA8-G、R60DA16-G●接続中継端子台:FA1-TBS40DAG、FA-LTB40DAG●接続機器:シーケンサ●接続機器シリーズ:MELSEC iQ-R
質量(g)
約400
ケーブル長(m)
3
導体抵抗(Ω/km)(20℃)
226
製品分類区分
接続ケーブル
圧着端子
【使用圧着端子】M4丸形圧着端子