代表画像
岩崎電気
岩崎電気の 照明器具
岩崎電気の 施設・屋外照明
岩崎電気の 高天井照明器具
LEDioc HIGH-BAY θ (レディオック ハイベイ シータ) クラス3000 水銀ランプ700W相当 広角タイプ クリアタイプ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60892731
品番
EHWP14027W/NSAN9
参考基準価格(税別)
¥174,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
質量(kg)
3.8
色
仕上:グレイメタリック
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-30〜+40
消費電力(W)
(200V)146
定格周波数(Hz)
50/60共用
定格入力電圧(V)
100〜242対応
平均演色評価数
Ra70
保護等級
IP65
材質(カバー)
前面:強化処理ガラス(クリア)
エネルギー消費効率(Lm/W)
(200V)198.6
材質(アーム)
ステンレス
光源寿命
60000時間(光束維持率90%)
光束(Lm)
29000
光色
昼白色(5000K)
注意
※落下防止ワイヤ2本同梱
※常時、風の当たる場所、強い風の吹き抜ける場所、雨がかかる軒下、直接日光が当たる場所、振動や衝撃の多い場所、腐食性ガスの存在する場所、湿度85%を超える場所、可燃材が近接する場所、水に浸かる場所、粉じんの多い場所では使用しないでください。
※夏季の一時的な高温環境(50℃)に対応します。