バーコードリーダー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60893097 品番BCR-2DST3BK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥64,000 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

2次元・1次元のコードの読み取りが可能なバーコードリーダー
スタンドの角度の変更が可能です。
壁にかけて使用することもできます。
セルフレジやコンビニのレジなどに設置してバーコードやQRコードをかざして読み込ませるのに適しています。

インターフェースUSB 対応コード種類:【1次元】EAN-8,EAN-13,ISSN,ISBN,UPC-A,UPC-E,Code11,Code32,Code39,Code93,Code128,Codabar,industrial2 of 5,Interleaved 2 of 5,Matrix 2 of 5,GS1-128,GS1 Databar,GS1 Databar Limited,GS1 Databar Expanded【2次元】PDF417,Micro PDF417,QR Code,Micro QR Code.Data Matrix,Aztec 質量(g)246 耐衝撃性1.1m 幅(mm)82 長さ(mm)156 高さ(mm)88 付属品USBケーブル、取扱説明書 仕様PCS値≧20%、走査速度:60flame/sec 対応OSWindows 10, 8.1, 8, 7、macOS 10.12〜10.15、OS X 10.10・10.11 対応機種Windwso搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。 光源赤色LED 消費電流(mA)300 環境動作温度:0℃〜50℃、動作湿度:5%〜95%(結露なきこと)、保存温度:-10℃〜60℃、保存湿度:5%〜95%(結露なきこと) 読取深度(mm)4mil Code39:10〜120、5mil Code39:10〜140、13mil UPC-A:10〜260、6.67mil PDF417:10〜140、10mil DataMatrix:10〜130、20mil QR Code:10〜230

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする