サンワサプライ
サンワサプライの デスク・テーブル
サンワサプライの オフィス用デスク
サンワサプライの デスクオプション
アジャスター
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4個)
注文コード
60893133
品番
CP-AD3
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
小型19インチサーバーラック(CP-SVNC1〜6)・機器収納ボックス(CP-SBOX4510・6010)に取付可能。
※床固定金具(CP-QL1)と同時に取付けることはできません。
仕様
アジャスターネジ径:M12(P:1.25mm) ※床固定金具かアジャスターのいずれかを選択して下さい。
材質
本体:ABS、ボルト:スチール
質量(g)
90
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ50×106
ボルト長さ(mm)
90