サンワサプライ
アジャスター
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
3日以内出荷とは
内容量
1セット(4個)
注文コード
60893149
品番
CR-PLAD3
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
CR-PLシリーズに取付け可能なアジャスターです。
※対応機種(CR-PL3・PL20、PL24BK、PL28BK、PL31BK、PL32BK)
4個セットです。(1台分)
仕様
アジャスターネジ径:M12(P:1.25mm)
材質
本体:ABS、ボルト:スチール
質量(g)
107.5
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
Φ50×101
ボルト長さ(mm)
85(ネジ切りは先端30mmのみ)