CRT-ND70HG195W 液晶画面フィルター サンワサプライ 60893553

CRT-ND70HG195W 液晶画面フィルター サンワサプライ 60893553
CRT-ND70HG195W 液晶画面フィルター サンワサプライ 60893553

液晶画面フィルター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
対応インチサイズ19.5
寸法(幅W×高さH)(mm)フィルターサイズ:432×239
内容量1個注文コード60893553品番CRT-ND70HG195W
参考基準価格(税別)¥31,200販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

ブルーライトを約29%カットします。(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)
透過率70%、液晶画面を見やすくします。
反射率0.01%、日光や蛍光灯などの反射を抑えます。
目に有害な紫外線をカットします。
薄さ約0.8mm基板のスリム設計で、すっきり装着できます。
取付けは、フィルターの付け外しが可能なアタッチメント式、透明な両面テープで液晶画面にしっかりと固定の2種類から選べます。

仕様チラツキ防止:あり、コントラスト:あり、汚れ防止:あり、ハードコーティング:あり、難燃性:なしセット内容フィルター×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書材質フィルター/アクリル、アタッチメント/ポリエチレンテレフタレート(PET)厚さ(mm)約0.8取付両面テープ寸法(幅W×高さH)(mm)フィルターサイズ:432×239透過率(%)約70表面ブルーライトカット反射防止、両面反射防止加工表面硬度約6~8H反射率(%)約0.01紫外線カット1対応インチサイズ19.5ブルーライトカット率約29%(波長380~498nmの平均値で測定値、計算値より試算)アスペクト比ワイド画面比率16:9反射防止対応ブルーライトカット対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

OA機器汚れ防止用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_filter/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする