仕様チラツキ防止:あり、コントラスト:あり、汚れ防止:あり、ハードコーティング:あり、難燃性:なし
セット内容フィルター×1、アタッチメント×6、両面テープ×2、取扱説明書
材質フィルター/アクリル、アタッチメント/ポリエチレンテレフタレート(PET)
厚さ(mm)約0.8
取付両面テープ
寸法(幅W×高さH)(mm)フィルターサイズ:459×259
透過率(%)約70
表面ブルーライトカット反射防止、両面反射防止加工
表面硬度約6〜8H
反射率(%)約0.01
紫外線カット1
対応インチサイズ20.7
ブルーライトカット率約29%(波長380〜498nmの平均値で測定値、計算値より試算)
アスペクト比ワイド画面比率16:9
反射防止対応
ブルーライトカット対応