詰め替えインク

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(3個) 注文コード 60894305 品番 INK-C361S30S
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

キヤノン用つめかえインク
初めての人の工具付きセット

付属品工具付き 適合PIXUS TS5330 セット内容手袋×1組、ドリル×1本、ドリルガイドシール×1枚、注入口シール×30枚 種別つめかえインク 適合機種メーカーキヤノン 内容量(mL)30 インク色シアン, マゼンタ, イエロー 詰替回数BC-361:約10回、BC-361XL:約7回

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60894296
2022-12-11
用途:
自宅プリンター

初めてのボトルタイプだが、ドリル、手袋、他一式そろっており素人にもインク補充できた。インク残量検出機能を無効にする手順まで記載されており至れり尽くせり。

対象商品:
60894305
2023-03-06
用途:
まったく問題ありません
その他業種

穴を開ける道具がスポッと中に入る感覚がなんか楽しかったです
古新聞を広げた上で作業したら10分かからないくらいですが
初めてなので何度も動画で予習しました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インクカートリッジの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ink_cartridge/
2022-06-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「インクカートリッジ(キヤノン対応)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする