サンワサプライ
サンワサプライの コピー用紙/ラベルシール
サンワサプライの コピー用紙/プリンタ用紙
サンワサプライの はがき用紙
はがき
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(25枚)
注文コード
60894366
品番
JP-HKRE35N2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,060
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
喪中はがきや法事などのお知らせに。
入数
25枚
グレード
スーパーファイン
白色度(%)
90.5
紙厚(mm)
0.335±0.03
坪量(g/m
2
)
256.8
仕様
ペーパーミュージアム掲載:あり
寸法(mm)
100×148
色
白
サイズ
はがき
紙質
表面・裏面:つやなしマット
柄
印字柄あり
ベース
紙ベース
郵便番号欄
あり
適合プリンタ
インクジェットプリンター
対応インク
顔料・染料両対応