サンワサプライ
サンワサプライの コピー用紙/ラベルシール
サンワサプライの コピー用紙/プリンタ用紙
サンワサプライの はがき用紙
はがき
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(65枚)
注文コード
60894375
品番
JP-HKREN2
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥980
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
喪中はがきや法事などのお知らせに。
入数
65枚
グレード
ファイン
白色度(%)
99.3
紙厚(mm)
0.209
坪量(g/m
2
)
186.1
仕様
ペーパーミュージアム掲載:作成予定
寸法(mm)
100×148
色
白
サイズ
はがき
紙質
表面・裏面:つやなしマット
柄
無地
ベース
紙ベース
郵便番号欄
あり
適合プリンタ
インクジェットプリンター
対応インク
顔料・染料両対応