360度回転するハンドル、スタンド付の耐衝撃ケースです。 スタンドは横置き、縦置きの両方に対応しています。 耐衝撃素材で、Surface Go2を外部からの衝撃から守ります。 着脱可能なショルダーベルト付きです。 タッチペンを取り付けできるホルダー付きです。
サイズがわかりませんので 教えてください。タテmm ヨコmm厚さmmまで装着できますか。ちなみに270mm*175mm*13mmですが 装着可能ですか
SurfaceGo1〜4対応となります。https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=PDA-SF7BK