接続方式有線
インターフェースUSB(Aタイプコネクタ)、PS/2コンボタイプ(ミニDIN 6pinオス)
色ブラック
キーストローク(mm)3.8±0.3
キーピッチ(mm)19
キー方式メンブレン
キー配列日本語
仕様テンキーあり
質量(g)460
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows 10・8.1・8・7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391.1×129.1×27.5
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン※ただし、USBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証している機種、もしくはPS/2キーボードポートを持ち、本体メーカーがPS/2ポートの動作を保証している機種。Surface Pro(2017)<ご注意>※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)はパソコン本体により動作しない場合があります。※このキーボードを初めて使用する時に、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタをいったん引き抜いてからもう一度接続し直してください。
消費電流(mA)100以下
動作力55±10g
キー数103キー