アクティブリピーターケーブル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60895014 品番KB-USB-R205N
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398

USBケーブルの規格(機器間最長ケーブル長5m)を超えて、さらに5m延長できるリピーターケーブルです。
減衰したUSB信号を復元する信号増幅補正回路を内蔵することで最大5mの延長を実現しています。
各OSに含まれているドライバを使用しますので、特別なソフトウェアのインストールの必要がありません。
一般的なUSBケーブルと同じくバスパワーで動作します。
最大3本まで連結(デイジーチェーン)接続することができ、最大15m (5m×3)まで延長できます。
【ご購入前にご確認ください】
※安定した動作・認識をするために接続するUSB周辺機器はセルフパワーで動作する機器を推奨します。
※バスパワー動作の周辺機器を接続した場合、機器が認識できない場合や動作しない場合があります。(ポータブルHDD、ウェブカメラやなど)
※全てのUSB機器で動作を保障するものではありません。
※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。

ブラック 質量(g)166 使用温度範囲(℃)0〜60 電源バスパワー※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。 ケーブル長(m)約5 対応OSWindows 10、8.1、8(64bit、32bit)、7(64bit、32bit)、macOS 10.12〜10.15、OS X 10.8〜10.11、Mac OS 9.0〜9.2 コネクタ形状Type-Aメス(ダウンストリーム) - Type-Aオス(アップストリーム) 対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン/Apple Macシリーズ※標準でUSBポートを持ち/パソコン本体メーカーがUSBポートの動作保証をしている機種。※USB2.0の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB2.0ポートが搭載されており/接続するケーブルや機器についてもUSB2.0に対応している必要があります。※USB1.1インターフェースに接続した場合はUSB1.1互換で動作します。※機種により対応できないものもあります。※USBスキャナやスキャナを搭載した複合機/USB機器の認識にシビアなUSB機器についてUSBハブ経由では正常に動作しない場合があります。 消費電流(mA)約51(最大) インターフェースUSB仕様 Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換) 保存湿度範囲0〜80 保管温度範囲(℃)-20〜85 使用環境湿度(%)0〜80 伝送速度(Mbps)480/12/1.5 変換タイプメス - オス

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60895014
2024-02-16
用途:
機械の試運転作業やメンテナンス
製造業

多少、ケーブルが固く癖が付き易いですが、普通に使用できます

対象商品:
60895014
2022-06-11
用途:
webカメラの接続
不動産業

PCから離れた場所に置いたwebカメラとの接続に使用。特に問題なし。何かと便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする