※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ボール超硬エンドミル
超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.3
ボール半径(mm)
0.3
刃径(Φmm)
0.6
注文コード
60895047
品番
WXL-PC-EBD R0.3×0.5°×4
参考基準価格(税別)
¥8,290
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・ボール半径・刃径
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃長(mm)
0.5
首下長(mm)
4
刃数
2
全長(mm)
45
トラスコ品番
634-5191
シャンク径(Φmm)
4
首径(mm)
0.58
刃径(Φmm)
0.6
表面処理
WXLコーティング
ボール半径(mm)
0.3
R公差(mm)
±0.005
ボール半径R(mm)
0.3
ねじれ角(°)
30
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)