BAKO(バコ)ガスメーターカバー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60895048 品番GMC70-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥32,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ガスメーターを、かくす
折角、建物のファサードを整えたにも関わらず、武骨なガスメーターが玄関の脇で悪目立ち。
外壁はブラックなのに、ガスメーターの色はアイボリーホワイトだったり…
そんな、建物周りのチグハグさを解決するためにBAKO(バコ)ガスメーターカバーは生まれました。
脇役を脇役らしく、静かな存在に変えます。
水平垂直のデザイン
建築は床・壁・天井など水平垂直の要素で成り立っています。メーター類もその延長であって欲しい。
壁面に添わせる存在だからこそ、ガスメーターカバーも水平垂直にこだわりました。
建築全体のコンセプトに馴染む存在、それがBAKOの立ち位置です。
ガスメーターを守る
新築時に設置した場合、BAKOは普段目にするガスメーターよりも一回り小さい印象を受けるかもしれません。
これは、通常よりもガスメーターを低い位置に設置するためです。ガスメーターの推奨高さは水撥ねの心配があり
高い位置になっていますが、BAKOを採用することでガスメーターを低い位置に設置できます。
新築でも既存のガスメーターにも
BAKOガスメーターカバーは、都市ガス用のガスメーター(東京ガス、大阪ガス、東邦ガスで検証済み)用に開発されました。
新築時には、メーターの取付高さを指定して頂き、配管もすっぽりと覆うことができます。
既存のガスメーターに後付けする場合には、メーター下部の配管は露出しますが、強度上問題ございません。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)245×245×700 材質スチール(本体、固定金具類) ブラック 付属品固定金具×2、奥行調整金具×2、トラスビス(M4×6)×6、コンクリートビス(5×25)×8 塗装焼付粉体塗装(本体) 表面処理メッキ仕上げ(固定金具類) 使用方法1. フタを手前に軽く引く。2. フタを斜め上に持ち上げます。3. 検針時はフタを完全に外してください。(施工)1. 固定金具類を仮止めする。2. 固定金具を壁面に固定する。3. 奥行調整金具を調整しながら固定する。
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※本製品はガスメーターの取付高さを予め指定していただく事を前提に設計されています。
※ガスメーターの取付高さは、ガス配管埋設時に指定してください。
※高さを指定しないとガスメーター取付時に配管を切断する必要があります。
※本製品は、東京ガス・大阪ガス・東邦ガスのガスメーターサイズに合わせて設計されていますが導入時には、メーターのサイズや配管のルートなどをご確認ください。
※既存のガスメーターへ設置させる場合には、施工説明書をよくお読みになり、取り付け可能かをご確認ください。
※メーター検針時にガスメーターの位置、フタの開け方等を聞かれることがございます。
※建物所有者にあらかじめお伝えください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60895048 GMC70-BK 58278247 GMC70-BK ガスメーターカバーBAKO(バコ) 森田アルミ工業 ガスメーターカバーBAKO(バコ) 森田アルミ工業 1台 34,980 税込38,478 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「玄関まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする