※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OSG(オーエスジー)
OSG(オーエスジー)の エンドミル
OSG(オーエスジー)の 超硬エンドミル
OSG(オーエスジー)の ボール超硬エンドミル
超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
ボール半径R(mm)
0.4
ボール半径(mm)
0.4
刃径(Φmm)
0.8
注文コード
60895187
品番
WXL-PC-EBD R0.4×1°×16
参考基準価格(税別)
¥9,660
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
この商品は
ボール半径R・ボール半径・刃径
など
185
種類から選べます
他の種類を見る
シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。
材質
超硬合金(Carbide)
刃長(mm)
0.6
首下長(mm)
16
刃数
2
全長(mm)
50
トラスコ品番
634-5336
シャンク径(Φmm)
4
首径(mm)
0.78
刃径(Φmm)
0.8
表面処理
WXLコーティング
ボール半径(mm)
0.4
R公差(mm)
±0.005
ボール半径R(mm)
0.4
ねじれ角(°)
30
関連資料:
技術情報はこちら(149MB)