※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WXL-PC-EBD R0.4×1°×8 超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD OSG(オーエスジー) 60895196 WXL-PC-EBD R0.4×1°×8 超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD OSG(オーエスジー) 60895196

超硬 WXコート 2刃 ペンシルネックボールエンド形 WXL-PC-EBD

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ボール半径R(mm)0.4 ボール半径(mm)0.4 刃径(Φmm)0.8 注文コード60895196 品番WXL-PC-EBD R0.4×1°×8
参考基準価格(税別)¥8,890 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498
この商品はボール半径R・ボール半径・刃径など185種類から選べます 他の種類を見る

シュリンクフィット(焼きばめ)システムにもお奨めします。

材質超硬合金(Carbide) 刃長(mm)0.6 首下長(mm)8 刃数2 全長(mm)45 トラスコ品番634-5344 シャンク径(Φmm)4 首径(mm)0.78 刃径(Φmm)0.8 表面処理WXLコーティング ボール半径(mm)0.4 R公差(mm)±0.005 ボール半径R(mm)0.4 ねじれ角(°)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする