オスラム
オスラムの 電球
オスラムの LED電球
オスラムの ハロゲン電球タイプLED電球
LEDランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
60896737
品番
LED STAR PIN 20 1.8W/2700K CL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
口金
G4
定格光束(Lm)
200
消費電力(W)
1.8
電球の種類
LED
全長(mm)
36
電圧(V)
12
定格消費電力(W)
1.8
定格寿命(時間)
15000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
2700
直径(mm)
13