オスラム
オスラムの 電球
オスラムの ハロゲン電球
オスラムの ダイクロハロゲン電球
ハロゲンランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(7個)
定格消費電力(W)
35
注文コード
60896843
品番
JR12V35W-KWF/GT
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,978
販売価格(税別)
¥
9,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
46
電圧(V)
12
消費電力(W)
35
口金
GU5.3
定格消費電力(W)
35
定格寿命(時間)
4000
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
3000
光束(Lm)
ビーム角36°
直径(mm)
51
定格光束(Lm)
550
電球の種類
ハロゲン