オスラム
オスラムの 電球
オスラムの ハロゲン電球
オスラムの ダイクロハロゲン電球
ハロゲンランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(7個)
定格消費電力(W)
35
注文コード
60896886
品番
JR12V35W-FL/K5GI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格消費電力・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
44
電圧(V)
12
消費電力(W)
35
口金
GU5.3
定格消費電力(W)
35
定格寿命(時間)
4000
平均演色評価数(Ra)
100
色温度(K)
3000
光束(Lm)
ビーム角24°
直径(mm)
50
定格光束(Lm)
550
電球の種類
ハロゲン