オスラム
オスラムの 電球
オスラムの HIDランプ
オスラムの メタルハライドランプ
HIDランプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
60897288
品番
HCI-TC35W/830/WDL/PB/N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
全長(mm)
81
消費電力(W)
35
口金
G8.5
定格消費電力(W)
35
定格寿命(時間)
12000
平均演色評価数(Ra)
85
色温度(K)
3000
直径(mm)
15
定格光束(Lm)
3400
電球の種類
HIDランプ