オスラム
オスラムの 電球
オスラムの HIDランプ
オスラムの メタルハライドランプ
HIDランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
消費電力(W)
70
色温度(K)
2910
注文コード
60897306
品番
HCI-TC70W/930/WDL/PB/N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
消費電力・色温度
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
81
消費電力(W)
70
口金
G8.5
定格消費電力(W)
70
定格寿命(時間)
15000
平均演色評価数(Ra)
89
色温度(K)
2910
直径(mm)
15
定格光束(Lm)
7200
電球の種類
HIDランプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60897306
HCI-TC70W/930/WDL/PB/N
14162508
HCI-TC70W/830/WDL/PB/N
HCI-TC70W/830/WDL/PB/N
オスラム
1箱(2個)
¥
12,980
税込
¥
14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)