オスラム
オスラムの 電球
オスラムの HIDランプ
オスラムの メタルハライドランプ
HIDランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
色温度(K)
4200
注文コード
60897333
品番
HCI-TS150W/942/NDL/PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色温度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
138
消費電力(W)
150
口金
RX7s-24
定格消費電力(W)
150
定格寿命(時間)
12000
平均演色評価数(Ra)
95
色温度(K)
4200
直径(mm)
23
定格光束(Lm)
14800
電球の種類
HIDランプ