オスラム
オスラムの 電球
オスラムの HIDランプ
オスラムの メタルハライドランプ
HIDランプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
色温度(K)
3000
注文コード
60897349
品番
HCI-TS150W/930WDL/PB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色温度
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
138
消費電力(W)
150
口金
RX7s-24
定格消費電力(W)
150
定格寿命(時間)
12000
平均演色評価数(Ra)
89
色温度(K)
3000
直径(mm)
23
定格光束(Lm)
15000
電球の種類
HIDランプ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
60897349
HCI-TS150W/930WDL/PB
47891027
HCI-TS150W/930/WDL/PB
HID ランプ 消費電力150W 電圧3000V
OSRAM
1箱(2個)
¥
14,980
税込
¥
16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)