DULUX S 9W/827 蛍光ランプ オスラム 60897516

蛍光ランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
消費電力(W)9
定格消費電力(W)9
色温度(K)2700
内容量1箱(4個)注文コード60897516品番DULUX S 9W/827
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
全長(mm)165消費電力(W)9口金G23定格消費電力(W)9定格寿命(時間)10000平均演色評価数(Ra)80色温度(K)2700直径(mm)12定格光束(Lm)600電球の種類蛍光ランプ
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンパクト形蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする