オスラム
オスラムの 蛍光灯
オスラムの コンパクト形蛍光灯
オスラムの FPL蛍光灯
蛍光ランプ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(3個)
注文コード
60897595
品番
DULUX L 18W/840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
全長(mm)
214.5
消費電力(W)
18
口金
2G11
定格消費電力(W)
18
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
4000
直径(mm)
17.5
定格光束(Lm)
1200
電球の種類
蛍光ランプ