オスラム
オスラムの 蛍光灯
オスラムの コンパクト形蛍光灯
オスラムの FPL蛍光灯
蛍光ランプ
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
定格消費電力(W)
36
注文コード
60897629
品番
DULUX L 36W/954
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
この商品は
定格消費電力・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
411
消費電力(W)
36
口金
2G11
定格消費電力(W)
36
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
90
色温度(K)
5400
直径(mm)
17.5
定格光束(Lm)
2350
電球の種類
蛍光ランプ