オスラム
オスラムの 蛍光灯
オスラムの 一般直管蛍光灯
蛍光ランプ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(4個)
消費電力(W)
18
注文コード
60897656
品番
LUMILUX T8 L18W/865
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
消費電力・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
590
消費電力(W)
18
口金
G13
定格消費電力(W)
18
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
6500
直径(mm)
26
定格光束(Lm)
1300
電球の種類
蛍光ランプ