蛍光ランプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(2個) 注文コード 60897665 品番 LUMILUX T8 L30W/840
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
全長(mm)895 消費電力(W)30 口金G13 定格消費電力(W)30 定格寿命(時間)20000 平均演色評価数(Ra)80 色温度(K)4000 直径(mm)26 定格光束(Lm)2400 電球の種類蛍光ランプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする