オスラム
オスラムの 蛍光灯
オスラムの 一般直管蛍光灯
蛍光ランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
60897674
品番
LUMILUX T8 L30W/865
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全長(mm)
895
消費電力(W)
30
口金
G13
定格消費電力(W)
30
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
6500
直径(mm)
26
定格光束(Lm)
2350
電球の種類
蛍光ランプ