オスラム
オスラムの 蛍光灯
オスラムの 一般直管蛍光灯
蛍光ランプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
60897683
品番
LUMILUX T8 L58W/840
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
全長(mm)
1500
消費電力(W)
58
口金
G13
定格消費電力(W)
58
定格寿命(時間)
20000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
4000
直径(mm)
26
定格光束(Lm)
4000
電球の種類
蛍光ランプ