ヘッドセット Φ3.5mmミニプラグ 4極タイプ /両耳 /ヘッドバンドタイプ

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60898076 品番GR-HS01-4CBK
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥800 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機などに搭載されている「イヤホン&マイク」接続端子(CTIA規格・3.5mm 4極)に接続して利用できるヘッドセットです。
電話の通話、SKYPE(スカイプ)やLINE(ライン)の音声通話、オンラインゲームのボイスチャットなどでご利用いただけます。
Surface Goや最新のパソコン、iPhone 8/SEやスマートフォン、iPadやタブレット、PS4付属コントローラDUALSHOCK4、SWITCHなど、、、
オフィス、テレワークにも最適! オープンエアー型なので、外部の音を大きく妨げずに聞きながらご使用いただけます。
非通話時はヘッドホンとして、動画や音楽、ゲームなどをお楽しみいただけます。
電話の通話、SKYPEやLINEの音声通話で利用できるマイクは、ノイズが少なくクリアな通話が可能です。
ご使用にならない時はマイク部分を立ち上げて収納できます。

適合機種スマートフォンやタブレット、パソコンやゲーム機など ブラック 質量(g)57(ケーブル含む) 形式【マイク】消音スイッチ付 周波数特性【ヘッド】0Hz 〜 20KHz、【マイク】20Hz〜20KHz インピーダンス【ヘッド】32Ω、【マイク】MIDDLE 入力感度【マイク】52dB +/-3dB 最大入力(W)【ヘッド】/標準入力:30m ケーブル長(cm)125 +/-5 指向性【マイク】極短距離全指向性 プラグ形状3.5mm 4極ミニプラグ(CTIA規格) 音圧感度(dB)【ヘッドフォン】ボリューム付き / 96+/-3 装着方式両耳 イヤホン形状ヘッドバンドタイプ 本体寸法(cm)15.5×16×4.5(各部収納時) マイクミュートあり
注意
※保証期間 : 国内使用に限り、ご購入日より6か月間となります。
※製品の改良のため、予告無く製品の外見、仕様を変更する場合がございます。
※そのほか記載されている規格名称、製品名称などは、各社の登録商標です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60898076
2022-09-15
用途:
備品

Web会議用に今まで使用してきた物の在庫が無くなり代替え品として購入しました。
コスト面でも十分元が取れる価格なので助かります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする