USB接続 LEDイルミネーション

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60898146 品番 TM-ILED100U
参考基準価格(税別)¥2,112 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

USBバッテリーがあれば屋外でも使えますので、屋外パーティやイベント時にポケットからさっと取り出して光らせれば、仲間や家族が驚くのは間違い無しです。憎い演出用の小道具として、お使いください。
USB接続で発光するLEDイルミネーションです。
電線は細くて軽いため、セロハン製テープでどこにでも取り付けできます。
LED色はランダムで変化します。

ケーブル長(m)10 LED使用数(個)100 仕様簡易防水加工済(コネクタとケーブル接合部は非防水) 質量(g)30 電流(A)0.4 電圧(V)5
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60898146
2022-10-28
用途:
エントランス飾りつけ
医療・福祉・介護関連業

使用していたイルミネーションが断線してしまったので、こちらを購入。
値段も安く、巻き付けるのも、物自体が針金みたいになっていて、扱いやすく、コントローラーも付いていないのに、しっかりと様々な色を発光してくれて綺麗に飾り付けが出来たと満足。
屋外で使用しているので、どれくらい頑張ってくれるかが課題。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする