盆ざる ステンレス

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60898358 品番LW-930008S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

使う時だけ取っ手を装着する浅型のステンレス製のザル
便利な持ち上げフック付きで、直接触れずに移動可能
取っ手がないから、鍋やフライパンの容量を目いっぱい使える便利設計
揚げ物の油切りとしても活躍
そのままお皿の中でも収まりが良いので、お皿に移動して食器としてもOK
シリーズの水切りカゴよりも脚の高さを5mm上げているので、底面が接地しづらく蒸し料理にも最適
しっかり振って水切りしたい時も安定する、両サイドリング付き
吊り下げ収納可能
ステンレス製だから、食洗機で丸洗い可能

用途盆ざる ステンレス ざる 外せる 取っ手付き 脚付き ザル ステンレス盆ざる 湯切り 油切り 蒸し器 水切り 水切りカゴ キッチン 台所 燕三条 日本製 材質18-8ステンレス 質量(kg)0.12 寸法(cm)大(22) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)23×22×4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする