YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 店舗運営用品
YAMAZEN(山善)の 観葉植物
YAMAZEN(山善)の 造花・フェイクグリーン
フェイクグリーン 観葉植物
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60898376
品番
FG-CUC85
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
お部屋のインテリアに最適なフェイクグリーンです
用途
フェイクグリーン インテリア 鉢
材質
発泡ポリエチレン
質量(kg)
1.4
サイズ
5〜6号鉢クラス
タイプ
サボテン
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
13×13×85