PC直ざしタイプ USB3ポートHUB

(5件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60898426 品番 BLOCK3-BK
参考基準価格(税別)¥598 販売価格(税込) ¥648
販売価格(税別)
589

親指サイズのPC直ざしタイプの3ポートUSBハブです。
小型設計でケーブルが無いため、取り回しが良く、机の中での保管、持ち歩きに最適です。

付属品USBキャップ、ストラップ付属 ブラック 質量(g)16 ポート数USB2.0:3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×54.5×23.5 対応コネクタUSB Type-A 接続端子USB Type-A USBポート数3 インターフェイス-アップストリームUSB 2.0 インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0 コネクタ形状-アップストリームTypeーA コネクタ形状-ダウンストリームTypeーA×3 USB規格USB 3.0
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-10
用途:
最近のUSB口の少ないノートPCで使用

ノートPCを買い換えたらUSBの口が少なくなっていて、口を増やすために購入。線がないので、狭い机で使うのに重宝しています。上についている口は、ほこりがたまりそうなので、セロテープを半分折にして、ふたのように貼って使っています。

2025-03-12
用途:
USB関係の装置をつなぐところを増設
適斎塾 様

ケーブルがないのでスマートです。拡張数も含めてちょうどよい大きさです。

対象商品:
60898426
2023-09-20
用途:
USBポートの少ない会社支給のパソコンに。
その他業種

普通に使えます。
今までケーブルのあるUSB HUBを使ってましたが時々不安定になるので買い換えたした。
パソコンに直結なのでケーブルの心配もなく安定してます。

対象商品:
60898426
2022-08-19
用途:
事務作業
株式会社いろはや 様 (サービス業)

持ちはこびよう、PCに利用しています。
安価で、助かります

対象商品:
60898426
2021-04-15
用途:
デスクトップPCのUSB端子の拡張
その他業種

デザイン的に使いやすく、USB端子の拡張がスッキリできました。スピードも問題なく満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

USBハブのバスパワーとセルフパワーの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/usbhub/
2022-06-17
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする