GMC3L Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオス L字ケーブル 充電・データ通信 USB3.0 タイムリー 60898523

Type-Cアダプタ USB Aメス ーType-Cオス L字ケーブル 充電・データ通信 USB3.0

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60898523品番GMC3L
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB3.0対応
USBメモリやHDDケースをType-Cコネクタに装着する時にお使いいただけます。

質量(g)16規格USB3.0コネクタ形状USBAメス-L型Type-Cオス保証期間3ヵ月ケーブル長(mm)225オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60898523
2021-06-03
用途: Windowsタブレット用
株式会社吉田製作所

タブレットにバーコードリーダー(USB)を繋げるのにプラグ変換で使用。
L字であまり出っ張らないのでCソケットの破損が防げる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする