タイムリー
タイムリーの スマホ/タブレット関連アクセサリ
タイムリーの コネクタ/変換ケーブル
タイムリーの Type-C変換アダプタ
Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cオスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
60898539
品番
GMC4
参考基準価格(税別)
¥480
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB3.0対応
質量(g)
7
規格
USB3.0
コネクタ形状
USBAオス-Type-Cオス
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
48×7×16
保証期間
3ヵ月
オス形状
USB TypeA/USB Type-C
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。