曜日別特売
GMC5 Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cメスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 タイムリー 60898548

GMC5 Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cメスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 タイムリー 60898548
GMC5 Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cメスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0 タイムリー 60898548

Type-Cアダプタ USB Aオス ーType-Cメスアダプタ 充電・データ通信 USB3.0

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード60898548品番GMC5
参考基準価格(税別)¥580販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579

手持ちのケーブルや用途に合わせお使いいただけます。
本製品は充電・データ通信(リンク)共に問題なく利用いただけます。
USB3.0対応
Type-C周辺機器を既存のUSB Aコネクタを持つPCに接続する時にお使いいただけます。

質量(g)5規格USB3.0コネクタ形状USBAオス-Type-Cメス寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×10×19保証期間3ヵ月オス形状USB TypeAメス形状USB Type-C
注意
※本製品はUSBの特性上、装着するtypeCコネクタの方向によって転送速度がUSB2.0になります。
※遅いと感じた場合には、装着方向を反転してお使いください。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60898548
2024-04-01
用途: 変換充電
株式会社中島製作所

最近はCタイプの接続が増え、アダプター変換があると部品がかさばらず助かります

対象商品 : 60898548
2023-09-28
用途: iPhone、Applewatchを以前のUSBA充電器で充電
農・林・水産業

iPhone13を購入した時に同梱されていたライトニングケーブルの充電器側は、USBCだったのですが、私の持っている充電器はUSBAなので困っていました。Applewatchも同様でしたので、車の中や、既存の充電器のUSBA端子に差し込んでUSBCメス端子に変えて使っています。大変重宝しています。

対象商品 : 60898548
2021-12-13
用途: Iphoneの充電(USB-Aタイプのコネクターに接続する)
明石工業高等専門学校教育・研究機関

大きさが非常にコンパクトで良い。また価格も手ごろであり良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする